Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
AdBlue®
Pour les moteurs diesel avec système SCR de post-traitement des gaz d'échappement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Solution aqueuse à 32,5 % pour limiter les émissions d'oxyde d'azote
- Conforme à la spécification ISO 22241-1
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et la peinture du véhicule. Verser uniquement dans le réservoir désigné d'AdBlue®.
. Ne pas verser dans le réservoir de diesel. Ne pas diluer l'AdBlue® avec de l'eau. Ne pas exposer l'AdBlue® à la lumière directe du soleil.
Solution d'urée aqueuse à 32,5 %, pour véhicules diesel équipés de convertisseurs catalytiques SCR. Pour réduire les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement afin de respecter les normes d'émissions Euro 4/5 (pour les camions) et Euro 6 (pour les voitures)
Lors du remplissage d'AdBlue®, les informations pertinentes doivent être notées dans la partie à remplir de la notice d'utilisation du véhicule.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!