Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Softshell matelassée Stretch X
Veste d'hiver robuste et respirante en matériau stretch avec membrane hydrofuge. La technologie FlexiT offre une liberté de mouvement maximale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Hydrofuge (8 000 mm de colonne d'eau), respirant 4 000 MVP
- Epaules renforcées, inserts réfléchissants
- 8 poches extérieures et 2 poches intérieures, ouverture dissimulée pour le câble du casque
- Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Capuche amovible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!