Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Softshell TEMPER
Modern and robust jacket made of highly functional and very abrasion-resistant fabric, ensures an ideal body temperature and offers water- and wind-repellent properties. It also features watertight and concealed zips.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- 2 poches fourre-tout latérales coulissantes, 2 poches intérieures, poche de poitrine, poche de manche
- Hydrofuge (5 000 mm de colonne d'eau), respirant (3 000 MVP)
- Couleurs assorties de base
- Cordon élastique et bande antidérapante au niveau de l'ourlet, aération sous les bras, fermetures éclair imperméables
- Eléments réfléchissants sur le devant et le dos, capuche amovible avec fermeture éclair
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!