Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Veste Softshell Stretch X
Cette veste pratique se compose d'un matériau souple élastique et est dotée de manches amovibles. Elle est également coupe-vent et dispose d'épaules renforcées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Hydrofuge (8 000 mm de colonne d'eau), respirant
- 3 poches extérieures avec fermeture éclair, 2 poches intérieures
- Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, poignets élastiques, ourlet dans cordon
- Porte-badge, capuche détachable
- STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!