Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Plaque de base pour gabarit de vissage VG Fix

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque de base pour gabarit de vissage VG Fix

Le socle sert de plaque d'appui pour l'assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale et permet d'ajuster le gabarit de vissage.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Fixation de la platine avec vis à tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre

  • Avec ligne de traçage intégrée

  • Matériau : Acier zingué (A2K)
Indication

Pour l'assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale, 1 socle (2 par poutre) est requis pour chaque point de fixation et sera démonté après le montage.