Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Silicone neutre Perfect
Produit d'étanchéité à faible émission, hautement adhésif et polyvalent pour joints d'expansion en intérieur et en extérieur. Spécialement conçu pour le vitrage des fenêtres et les applications sanitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le produit d'étanchéité au silicone est sans MEKO. Il est donc classé comme produit à faible émission et respectueux de l'environnement et a reçu le label EMICODE EC1 Plus
- Conforme aux exigences relatives au vitrage des fenêtres selon la norme DIN 18545, partie 2, Groupe d'étanchéité E
- Excellente adhérence sur bois, métaux et de nombreux plastiques
- Excellente compatibilité avec la plupart des revêtements de peinture et de vitrage disponibles dans le commerce
- Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
- Pas de surface collante
- Haut niveau de résistance à l'abrasion et bonnes propriétés de lissage
- Elasticité permanente
- Fils tirés courts
Conforme aux exigences de la norme DIN EN 15651 parties 1/2/3 Produits d'étanchéité pour éléments de façade/vitrage/joints sanitaires
- Comportement au feu : classe E
- Stabilité en charge : < 3 mm
- Perte de volume : < 10 %
- Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : Réussi
- Adhérence/dilatation lors de l'exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi
- Retour élastique : ≥ 70 %
- Valeur de contrainte pour le comportement à la traction : < 0,4 MPa
Le silicone neutre Perfect n'est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde, les revêtements à base d'huile et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre et le cadre. Dans le cas contraire, il existe un risque de rayures. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. Pendant le durcissement, le silicone neutre Perfect dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n'est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé. Assortiment de couleur : mat. Les surfaces en silicone ne doivent pas être nettoyées avec des nettoyants non abrasifs et des nettoyants sans accroche.
Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP. Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.
N'utiliser les agents de lissage ou l'eau qu'avant la formation de la pellicule et les retirer entièrement à l'aide d'un outil de lissage après l'application. L'excédent à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, il existe un risque de tâche.
Pour les matériaux entrant en contact avec le produit d'étanchéité même après le traitement, déterminer si les ingrédients ou l'évaporation sont susceptibles de causer des altérations ou modifications (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000400
| Silicone neutre Perfekt | Silicone neutre A8 PRO | Silicone neutre | Silicone de couleur | Pièces humides en acétate de silicone | Denrées alimentaires en acétate de silicone | Silicone acétate | |||
| Applications | Intérieur | ||||||||
| 1 | Raccords de fenêtres | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Joints sanitaires | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Réparation de fissures | ||||||||
| 5 | Joints de parquet | + | + | + | + | ||||
| 6 | Pour la construction d'aquariums | ++ | |||||||
| 7 | Coin cuisine | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Vitrines | + (3) | |||||||
| 9 | Construction de comptoirs | + | + | + | ++ | ||||
| En extérieur | |||||||||
| 10 | Joints de porte et de fenêtre | ++ | ++ | ++ | |||||
| Intérieur et extérieur | |||||||||
| 11 | Joint pour vitrage | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Bord scellé de vitrage isolant | ||||||||
| 13 | Joints de pierre naturelle | ++ | |||||||
| Propriétés techniques importantes | Compensation maximale de mouvement continu | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 12,5 % | |
| Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50) | Env. 10 min. | 10–40 min | 5–8 min | Env. 20 min. | Env. 10 min. | Env. 15 min. | |||
| Durcissement complet mm/24 heures | Env. 2 | Env. 2 | Env. 2 | Env. 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Résistance thermique | -40 °C à +180 °C | -40 °C à +150 °C | -40 °C à +150 °C | -40 °C à +120 °C | -40 °C à +100 °C | -40 °C à +180 °C | -40 °C à +120 °C | ||
| Température d'application | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | ||
| Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Caractéristiques spécifiques | Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/peu odorant | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Possibilité de recouvrement 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilité des revêtements 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Propriétés fongicides | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Sans silicone | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ponçage possible | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Adhérence sur les surfaces humides | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatible avec le bitume | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié | |||||||||
| Scellement étanche aux fenêtres et façades | Produit d'étanchéité pour pierre naturelle 4 en 1 | Acrylique de peintre | Mastic d'étanchéité acrylique | Acrylique pour parquet | Produit d'étanchéité SMP | |||
| Applications | Intérieur | |||||||
| 1 | Raccords de fenêtres | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Joints sanitaires | ++ | ||||||
| 4 | Réparation de fissures | ++ | ++ | |||||
| 5 | Joints de parquet | ++ | + | |||||
| 6 | Pour la construction d'aquariums | |||||||
| 7 | Coin cuisine | + | ||||||
| 9 | Vitrines | |||||||
| 10 | Construction de comptoirs | + | ||||||
| En extérieur | ||||||||
| 11 | Joints de porte et de fenêtre | ++ | ++ | |||||
| Intérieur et extérieur | ||||||||
| 12 | Joint pour vitrage | ++ | ||||||
| 13 | Bord scellé de vitrage isolant | 2 | ++ | |||||
| 14 | Joints de pierre naturelle | ++ | ++ | |||||
| Propriétés techniques importantes | Compensation maximale de mouvement continu | 25 % | 25 % | 20 % | 5 % | 10 % | 25 % | |
| Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50) | Env. 30 min. | Env. 10 min. | Env. 10 min. | Env. 10 min. | Env. 10 min. | 10–15 min | ||
| Durcissement complet mm/24 heures | Env. 2,5 | Env. 2,5 | 1 | Env. 1 | Env. 1 | Env. 2 | ||
| Résistance thermique | -40 °C à +90 °C | -40 °C à +220 °C | -25 °C à +80 °C | -20 °C à +80 °C | -25 °C à +80 °C | -40 °C à +90 °C | ||
| Température d'application | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | +5 °C à +40 °C | ||
| Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Caractéristiques spécifiques | Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière | + | – | – | – | – | – | |
| Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres | – | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/peu odorant | + | – | + | + | + | + | ||
| Possibilité de recouvrement 2 | + | – | + | + | + | + | ||
| Compatibilité des revêtements 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Propriétés fongicides | – | + | – | – | – | – | ||
| Sans silicone | + | – | + | + | + | + | ||
| Ponçage possible | – | – | – | – | + | + | ||
| Adhérence sur les surfaces humides | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatible avec le bitume | – | – | – | – | – | – | ||
| Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement | + | + | + | + | + | + | ||
| Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
| Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié | ||||||||
- Pour vitrages de fenêtre et joints de raccord d'étanchéité sur fenêtres en bois, en plastique et en aluminium.
- Joints de dilatation d'étanchéité pour utilisation intérieure et extérieure, comme les portes, les cloisons, les sols, les plafonds et joints de plafond, et les gouttières.
- Création d'un joint entre le cadre et le verre de sécurité. Agir ainsi permettrait de garantir l'absence de contact direct entre le mastic d'étanchéité et le film du verre de sécurité feuilleté.
- Utilisation sans apprêt : Bois (vernis, peint - se référer aux instructions), verre, aluminium (brut, peint, vernis), tous types de métal (sauf plomb et cuivre), émail, carreaux, panneaux à revêtement plastique, PVC dur
- Avec apprêt : Béton, béton cellulaire, brique calcaire, mâchefer, brique, gypse, plâtre
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!