Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cône d'avertissement de circulation, orange (rouge lumineux) avec 2 bandes blanches non réfléchissantes
Affiche un niveau exceptionnel d'intégrité structurelle
Avec un niveau exceptionnel d'intégrité structurelle et approuvé pour une utilisation sur route
Socle testé selon BASt conformément aux spécifications techniques, pour le positionnement des délinéateurs, des dispositifs antichute et des panneaux de signalisation
Résistance au passage d'un véhicule jusqu'à 9 tonnes
Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie
Pour la fixation des panneaux de circulation sur des poteaux tubulaires de 40x40 mm
Allows lights and flashing lamps to be positioned and secured on a traffic cone, preventing unwanted removal of the light