Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Shampooing pour voiture 3 en 1
Nettoyant pour véhicule à triple effet : le nettoyage, l'amélioration de la brillance et l'entretien sont réalisés en une seule étape.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le shampooing pour voiture rassemble trois propriétés en une seule formule et assure un enlèvement efficace et en douceur des saletés de la route.
- Sa mousse ferme et dense à l'odeur fraîche et agréable élimine sans effort les saletés tenaces de la peinture, du chrome, du verre, du plastique, des pneus, des jantes et des capotes
- Pendant le nettoyage, une couche de polymère de protection est appliquée sur toutes les surfaces traitées, ce qui protège le véhicule et permet au film d'eau de s'écouler naturellement après le rinçage à l'eau propre
- Recouvre la peinture d'un film de protection permanent et ne laisse aucune tache ni trace d'eau, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire pour essuyer le véhicule avec une peau de chamois
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes exposées à la lumière du soleil. Protéger le produit contre le gel.
Convient pour toutes les surfaces lavables et lisses telles que la peinture automobile, le chrome, le caoutchouc, le vinyle, le plastique, etc.
Rincer les grosses saletés à l'eau propre. Mélanger 50 à 100 ml (3 à 4 bouchons) avec 10 litres d'eau chaude et laver le véhicule comme d'habitude à l'aide d'une éponge ou d'un gant. Enfin, rincer le véhicule à l'eau propre. Essuyer l'eau résiduelle à l'aide d'un chiffon en microfibre doux ou d'une peau de chamois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!