Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
PERFECT shampooing pour carrosserie
Dissout les saletés tenaces et permet de laver le véhicule sans abîmer la peinture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La mousse de nettoyage est particulièrement dense si utilisée avec un canon à mousse ou comme shampoing carrosserie à l'aide d'un pulvérisateur manuel
- La formule spéciale avec substance active dissout parfaitement la saleté et offre une belle brillance
- pH neutre
- Mousse stable et homogène
- Glisse aisément sur les surfaces
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes et ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel. Sur les véhicules particulièrement sales, retirer d'abord le plus gros des saletés à l'aide d'un dispositif haute pression.
Convient comme shampooing, produit démoustiqueur et pour le nettoyage des jantes. Pour un pré-nettoyage et un lavage optimal des véhicules motorisés, des vélos, des motos, etc. Offre également une parfaite compatibilité avec les carrosseries recouvertes d'un film adhésif.
Utilisation sur des dispositifs haute pression avec lance à mousse : Selon le type de mousse souhaité (sèche/humide), prédiluer avec de l'eau selon un rapport de 1:10-1:20. Ajuster le dosage en fonction de la texture de mousse souhaitée. Utilisation avec une lance à mousse : Mélanger 15-25 ml de produit dans 1 l d'eau. Faire mousser le produit sur le véhicule en procédant de bas en haut, puis frotter avec une éponge. Rincer soigneusement à l'eau claire. Lavage à la main : Faire mousser 50-80 ml de produit dans 10 l d'eau chaude. Laver le véhicule avec une éponge. Rincer soigneusement à l'eau claire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!