Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Servante d'atelier du système WE
Servante d'atelier du système WE - 1
Servante d'atelier du système WE - 2
Servante d'atelier du système WE - 3
Servante d'atelier du système WE - 4
Servante d'atelier du système WE - 5
Servante d'atelier du système WE - 6
Servante d'atelier du système WE - 7
Servante d'atelier du système WE - 8
Servante d'atelier du système WE - 9
Servante d'atelier du système WE - 10
Servante d'atelier du système WE - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier du système WE

Compact, fiable et polyvalent : servante d'atelier mobile avec serrure à barillet, conception autoportante et accessoires pratiques

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Tiroirs avec verrouillage à trois niveaux


  • Le mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet verrouille tous les tiroirs

  • Les tiroirs restent bien fermés pendant le transport.

  • Le verrou de coulisse de sécurité signifie qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois, protégeant ainsi le chariot contre le basculement

  • Les tiroirs peuvent être déverrouillés individuellement et d'une seule main


Simplification du travail avec la servante d'atelier


  • Quatre roulettes en caoutchouc durables (dont une avec frein) pour déplacer facilement la servante directement sur le lieu de travail

  • Poignée latérale robuste et ergonomique pour des manœuvres pratiques

  • Les tiroirs s'ouvrent d'une seule main

  • Grande capacité de stockage avec tiroirs profonds pour appareils électriques ou objets encombrants

  • Grandes zones de stockage et de travail caoutchoutées et remplaçables


Extension flexible pour répondre aux exigences


  • Inserts en mousse et plateaux, séparateurs, systèmes de rangement de boîtes ORSY du système Würth, séparateurs de compartiments et tapis antidérapants qui s'intègrent parfaitement dans les tiroirs

  • Des supports supplémentaires pratiques pour outils et petites pièces peuvent être fixés aux perforations carrées sur le côté


Durée de vie élevée


  • Conçu pour les charges élevées

  • Les roulements à billes permettent de tirer les tiroirs complètement et en douceur

  • Surface élégante et facile à nettoyer grâce au revêtement par poudre de haute qualité
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 639 060 à 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 à 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 à 0962 639 0831-7
8
Domaine d'application