Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Servante d'atelier du système WE, XXL
Servante d'atelier du système WE, XXL - 1
Servante d'atelier du système WE, XXL - 2
Servante d'atelier du système WE, XXL - 3
Servante d'atelier du système WE, XXL - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier du système WE, XXL

Servante d'atelier très spacieuse pour utilisation professionnelle dans les ateliers. Dans les dimensions du système 8.12, convient aux alvéoles en mousse et aux inserts, ainsi qu'aux boîtes de rangement du système.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Principe de verrouillage à 3 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Déverrouillage à une main et dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchant les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 639 086 et 0962 639 0871-6
7-8
Domaine d'application