Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'établi de montage WE
Durable, mobile, spacieuse : avec des tiroirs de différentes tailles et une large surface de travail pour un travail efficace dans les ateliers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tiroirs avec verrouillage à trois niveaux
- Le mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet verrouille tous les tiroirs
- Les tiroirs restent bien fermés pendant le transport.
- Le verrou de coulisse de sécurité signifie qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois, protégeant ainsi le chariot contre le basculement
- Les tiroirs peuvent être déverrouillés individuellement et d'une seule main
Manipulation sans effort de l'établi de montage
- Quatre roulettes en caoutchouc durables (dont une avec frein) pour déplacer facilement la servante directement sur le lieu de travail
- Poignée latérale robuste et ergonomique pour des manœuvres pratiques
- Les tiroirs s'ouvrent d'une seule main
- Grande capacité de stockage avec tiroirs profonds pour appareils électriques ou objets encombrants
- Grandes zones de stockage et de travail caoutchoutées et remplaçables
Personnalisez avec des accessoires parfaitement adaptés.
- Inserts en mousse et plateaux, séparateurs, systèmes de rangement de boîtes ORSY du système Würth, séparateurs de compartiments et tapis antidérapants qui s'intègrent parfaitement dans les tiroirs
- Des supports supplémentaires pratiques pour outils et petites pièces peuvent être fixés aux perforations carrées sur le côté
Pour une utilisation à long terme dans les ateliers
- Les roulements à billes permettent de tirer les tiroirs complètement et en douceur
- Surface élégante et facile à nettoyer grâce au revêtement par poudre de haute qualité
| Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
| Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
| 0962 639 110 | 1 | ![]() |
| 2 - 6 Côté gauche | Sans dimensions de grille | |
| 2 - 4 Côté droit | ![]() | |
| 5 Côté droit | ![]() | |
| 0962 639 130 | 1 | ![]() |
| 2 - 6 Côté gauche | Sans dimensions de grille | |
| 2 - 6 Côté droit | ![]() | |
| 7 - 8 Côté droit | ![]() |
Permet un travail efficace en déplacement, lorsqu'une capacité de charge élevée et une large gamme d'outils sont nécessaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!