Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Servante d'atelier RW7.1
Servante d'atelier RW7.1 - 1
Servante d'atelier RW7.1 - 2
Servante d'atelier RW7.1 - 3
Servante d'atelier RW7.1 - 4
Servante d'atelier RW7.1 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier RW7.1

Etabli mobile robuste et spacieux avec grande surface utile, perforations carrées sur le côté et plan de travail robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

La servante d'atelier est facile à déplacer grâce à sa poignée latérale robuste



Dimensions du système Würth


  • Les dimensions du système permettent d'équiper les tiroirs d'alvéoles en mousse ainsi que de boîtes issues du System World

  • Compartiment de rangement comprenant une tablette adaptée aux systèmes de rangement Würth


Principe de verrouillage à trois niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois
Domaine d'application