Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Servante d'atelier ORSY®BULL série 7
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 1
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 2
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 3
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 4
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 5
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 6
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 7
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 8
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 9
Servante d'atelier ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier ORSY®BULL série 7

Un outil polyvalent solide, flexible et extrêmement mobile associant une boîte à chargement frontal et caisson tiroir ORSY®BULL à un plan de travail et un chariot

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement sophistiqué



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort pour le transport. Finies les coupures aux mains



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial



Sûr


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu