Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier du système BASIC 8.8
Servante d'atelier spacieuse et résistante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tiroirs avec glissières à extension totale, système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle
La servante est facile à déplacer grâce à la poignée latérale robuste
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être adaptée aux exigence de l'application choisie en combinant les différents accessoires proposés.
| Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
| Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
| 0962 642 060 à 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 à 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 à 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!