Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Servante d'atelier système BASIC 8.4
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 1
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 2
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 3
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 4
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 5
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 6
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 7
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 8
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 9
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 10
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 11
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier système BASIC 8.4

Servante d'atelier compacte, stable et maniable

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Equipé d'une poignée latérale robuste pour faciliter le maniabilité de la servante



Large gamme d'accessoires


La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires



Tiroirs avec glissières à extension totale, système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 641 060 à 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 à 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 à 0962 641 0831-7
8