Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
23 article(s) avec 146 versions trouvées
Convient à toutes les serrures MS 5000
Combinaison dun bouton rotatif et dun cylindre interchangeable en option
Combinaison du bouton rotatif et du barillet interchangeable en option
Convient à tous les cylindres à noyau interchangeables pour systèmes de verrouillage avec numéros de serrure 31...
Plusieurs types de verrouillage possibles
Taille du mandrin réglable infiniment de 15 à 22 mm
Montage à goupille
Pour profilé en aluminium
Insert de trou de serrure interchangeable
Avec gâche angulaire spéciale
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Combinaison d'un bouton rotatif et d'un cylindre interchangeable en option
Chariot avec galet à roulement à billes à revêtement plastique
Roulette avec chape pivotante
Barre à visser rectangulaire Avec réglage de l'inclinaison intégré pour la face avant
Clé de montage zinc moulé sous pression
Aimant de fixation THM 425
Plaque antidérapante
Patin de meuble en feutre avec vis cruciforme
Aimant de fixation THM 433