Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure coulissante Dynapro
La serrure coulissante convertit temporairement une extension de plateau mobile en surface de travail fixe.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Convient aux rallonges de plateau et aux tiroirs en bois avec guides Dynapro
- Se verrouille automatiquement lorsqu'il est déployé
- Déverrouillage d'une seule main en tirant à nouveau vers l'avant
- Peut être transformé à tout moment
- Le plateau/tiroir peut être fixé ou détaché à tout moment
Montage unilatéral du dispositif de verrouillage possible pour une largeur de plateau jusqu'à ≤ 500 mm. Nous recommandons de toujours effectuer un essai de montage.
Buanderie, bureau à domicile, cuisine.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!