Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral
Pour fixation sur carrosserie ou plateau roulant avant attache
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Matériau : Polyamide 6.6
- Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)
- Sans halogène ni silicone
- Coloris : Naturel
- Avec agrément UL
Pour fixation sur carrosserie ou châssis avant attache
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!