Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 1
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 2
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 3
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 4
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 5
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 6
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 7
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 8
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 9
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur ou extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Installation rapide, facile et efficace grâce à l'extrémité d'attache coudée et pointue et à la fermeture à coin monobloc

  • Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Résistance élevée aux intempéries et aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2 pour une utilisation en extérieur

  • Facile à utiliser grâce au guide d'enfilage

  • La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble

  • La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral

  • Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation.

  • Adaptés aux applications ayant de larges plages de température

  • Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS

  • Convient pour une installation avec ou sans outils
Indication

Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage