Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble KBL 2 naturel Avec languette plastique
Pour un regroupement rapides de câbles, fils, etc. , pour les applications en intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Installation rapide et utilisation facile
Extrémité de serre-câble pointue légèrement déroulée et fermeture à coin monobloc
Aucun dommage à l'isolant, par exemple, dû à des bords tranchants
Extérieur arrondi et lisse
Fixation sûre pour empêcher le serre-câble de se tordre et de glisser latéralement
Denture interne sur le serre-câble
Adapté à une utilisation manuelle ou avec des outils
Les homologations et les explications pour l'impression et l'enregistrement sont disponibles directement via le code QR sur l'emballage.
Les applications incluent l'ingénierie mécanique, la construction d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers de fabrication, la maintenance, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport/la logistique, la fabrication d'engins de levage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!