Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble avec languette de fixation, ré-ouvrable
Cosse à sertir pour arrimage, polyamide 6.6 résistant aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le matériau résistant aux intempéries résiste également aux rayons ultraviolets ; adapté aux applications en intérieur et en extérieur
- La languette facilite le déverrouillage et la réutilisation si des modifications sont attendues pendant le développement, la fabrication ou le service sur site
- Généralement utilisé pour les applications intensives
- Utilisation possible avec le RACCORD 0502992014
- Résistant aux UV et aux intempéries
- L'article 0502992013 est également thermofixé à +115 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!