Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câbles résistants aux UV avec fixation par languette métallique
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc. avec des exigences élevées de résistance à la traction minimale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résistance à la corrosion, fixation par languette métallique antimagnétique
- Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.).
- Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes
Installation manuelle possible
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Ouverture pratique
Extrémités de câble coudées : 2,4 + 3,6 + 4,8 mm
Sécurité supplémentaire pour l'utilisateur
Résistance à la traction accrue par rapport aux serre-câbles standard avec languettes en plastique
Construction d'armoires de commande
Installations électroniques et de construction
Fabrication de véhicules
Ateliers pour véhicules
Ateliers d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!