Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laveuse pour mur et sol, technologie Ultra-safe
Laveuse pour le nettoyage des sols et des murs dans l'industrie alimentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Technologie Ultra-safe
- La disposition des filaments de sécurité augmente la capacité de nettoyage et facilite le séchage et le contrôle du dispositif de nettoyage
- Le motif de rognage des unités de filament augmente également l'efficacité du nettoyage grâce à sa dynamique de mouvement
- La direction de la brosse détermine la force des performances de nettoyage
- Réduction du risque de perte du filament
- Processus de coulage pour remplissage
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développée pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
- Conforme à la norme BRC 7 relative à la sécurité alimentaire (1/2105) pour l'utilisation de dispositifs de nettoyage basés sur une conception hygiénique, ainsi qu'aux programmes d'exigences en matière de sécurité alimentaire conformes à la norme ISO/TS 22002-1:2009 de 2013.
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- La tête de la brosse peut être facilement retirée pour nettoyer soigneusement le filetage
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!