Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour boucler, sécuriser et signaler les zones dangereuses, les chantiers, les fosses d'excavation, les propriétés, les chemins, etc.
Pour le blocage, la sécurité et l'utilisation comme une chaîne de ruissellement
Pour une fixation sécurisée conformément au code de la route allemand (StVO). Le cordon extensible permet un arrimage optimal.
Borne multi-usage avec base en PVC recyclé ; idéale pour délimiter les zones dangereuses afin de protéger les employés et les visiteurs
Système de poteau pour une barrière mobile, principalement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un autre poteau, à une autre cassette murale ou à un autre raccord mural.
La solution idéale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices pour véhicules, les marches et la mise en lots. Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010.
Appareil d'équilibrage vide pour ruban d'avertissement
La couverture d'emballage de meuble ou de protection de transport offre une protection sûre pour le transport, les déménagements, les sols et le stockage, spécialement pour les biens aux surfaces sensibles
Ceinture en cuir
Ceinture Stretch X
Ceinture tissée
Veste haute visibilité fluo matelassée, classe 3
Veste souple d'hiver One
Veste softshell d'hiver Scorpius
Parka Draco
Blouson aviateur Allround Plus