Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sécateurs universels
Sécateur de haute qualité d'une longueur totale de 215 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Finition de haute qualité
- Excellente capacité de coupe grâce à la lame rectifiée avec précision fabriquée en Allemagne et au crochet acier forgé et protégé contre la corrosion
Facile à utiliser
- Les poignées métalliques robustes sont recouvertes de plastique de haute qualité et vous permettent de travailler facilement et en toute sécurité
Longue durée de vie
- La rainure profonde de sève empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux
- Le réservoir d'huile, qui peut être rempli de l'extérieur, garantit un fonctionnement continu et fluide sans démontage de la cisaille
- La lame est également facile à changer
Réglage flexible
- Grâce au verrou intermédiaire, l'angle d'ouverture des sécateurs peut être ajusté de manière flexible en fonction de votre main et du matériau de coupe
- L'encoche de coupe de fil intégrée pour couper le fil de reliure vous permet de travailler de manière flexible sans avoir à changer constamment d'outil
Pour la découpe de végétaux en pomiculture, viniculture, horticulture, aménagement paysager et fleuristerie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!