Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Sécateurs Avec poignée 2C
Sécateurs Avec poignée 2C - 1
Sécateurs Avec poignée 2C - 2
Sécateurs Avec poignée 2C - 3
Sécateurs Avec poignée 2C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sécateurs Avec poignée 2C

Sécateur de haute qualité d'une longueur totale de 200 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Utilisation confortable


  • La poignée ergonomique bimatière permet de travailler confortablement et en toute sécurité


Finition de haute qualité


  • Performances de coupe optimales grâce à la lame rectifiée avec précision fabriquée en Allemagne et au crochet en acier forgé, revêtu d'une protection anticorrosion


Grande longévité


  • La rainure profonde de sève empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux

  • Le réservoir d'huile, qui peut être rempli de l'extérieur, garantit un fonctionnement continu et fluide sans démontage de la cisaille


Réglage flexible


  • Grâce au verrou intermédiaire, l'angle d'ouverture des sécateurs peut être ajusté de manière flexible en fonction de votre main et du matériau de coupe

  • L'encoche de coupe de fil intégrée pour couper le fil de reliure vous permet de travailler de manière flexible sans avoir à changer constamment d'outil