Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Seau
Seau - 1
Seau - 2
Seau - 3
Seau - 4
Seau - 5
Seau - 6
Seau - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Seau

Seau universel

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Dos droit pour un transport sans que le seau ne heurte les jambes ou que son contenu ne se renverse



Avec base surélevée et surface de préhension supplémentaire près de la base


  • Basculement fiable

  • Permet également de placer des liquides chauds sur toutes les surfaces

  • Maintien stable et ferme


Graduation de mesure interne



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception unique et hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Les orifices d'évacuation empêchent l'accumulation d'eau lorsqu'il est nettoyé ou remisé

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Domaine d'application