Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs - 1
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs - 2
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs

Consisting of SMART STEP twist drill bits with patent-pending, extremely uneven stepped drill bit tip geometry for highly precise circular holes and VaryTap blind-hole screw taps for machining steels up to a strength of 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Foret métal avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière (EU+)


  • Perçage très rapide et confortable avec une longévité inégalée

  • Trous circulaires précis

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage

  • Pas de rotation du foret et transmission de puissance optimale dans le mandrin grâce à la queue à 3 méplats (à partir de 4 mm de diamètre)


Taraud machine


  • La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux

  • Qualité de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages d'une précision parfaite

  • Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé

  • Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier

  • Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques


Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture



Disponible exclusivement chez WÜRTH

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.

  • Des informations complémentaires, comme les valeurs de coupe recommandées, sont disponibles dans les différents produits