Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Scie sabre à batterie puissante et robuste
Scie sauteuse sans fil M-CUBE précise et puissante pour une utilisation universelle sur le bois
Scie circulaire sans fil M-CUBE® robuste et puissante pour le travail du bois
Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre
Scie circulaire Li-Ion 12 V extrêmement compacte et pratique offrant de bons résultats Pour le sciage du bois
Scie sauteuse très compacte et pratique Li-Ion 12 V, avec 3 niveaux d'oscillation, et très performante pour la découpe arrondie ; idéale pour le sciage à travers le bois, l'aluminium et l'acier
Puissante scie sauteuse à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Puissante scie sabre à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Chargeur USB-C Li-Ion 18 V AUL 18 compact M-CUBE
Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent
Aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10-2
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V
Aspirateur-nettoyeur électrique SEG 10 compact
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE
M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs