Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour scier dans les endroits difficilement accessibles.
Aucune lame de scie n'offre des performances et une flexibilité de coupe semblables
Scie de haute qualité pour coupes nettes des plaques de plâtre
Garantit une coupe sans fatigue ni force excessive
Scie de haute qualité avec poignée en liège à deux composants pour des coupes de haute précision dans les produits en bois
Scie à archet plate et robuste avec manche en plastique 2C
Scie de haute qualité avec poignée en liège à deux composants et lame à revêtement spécial
Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce