Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
Un seul adaptateur pour tous les diamètres
Pour l'installation des prises en affleurement des parois creuses.
Pour le traitement des matériaux durs et abrasifs
Perçage extrêmement rapide et grande longévité, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
Scie-cloche à coupe plate (limite de profondeur de coupe) pour un modèle de perçage précis et propre avec des tolérances faibles
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Plus Quadro-L foret à percussion
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Jeu de couronnes diamantées pour perçage à sec pour carrelage M14