Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse pneumatique DST mini
Scie sauteuse pneumatique très compacte et puissante pour des temps d'exploitation prolongés et des applications difficiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Petite et compacte
Sa conception compacte et son faible poids la rendent idéale pour les endroits difficiles d'accès.
Pratique
Très pratique et facile à utiliser. Le revêtement en caoutchouc empêche la poignée de se refroidir en cours d'utilisation.
Réglage optimal de la course selon le matériau à scier
Entrée d'air orientable avec régulateur du débit d'air
Réglage précis de la profondeur de coupe
Guide réglable
- En cas d'utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Idéale pour scier l'aluminium, le plastique, la fibre de verre (max. 4 mm) et la tôle jusqu'à 1,6 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!