Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A
Scie sauteuse très compacte et pratique Li-Ion 12 V, avec 3 niveaux d'oscillation, et très performante pour la découpe arrondie ; idéale pour le sciage à travers le bois, l'aluminium et l'acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Forme compacte, légère et ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant les travaux en hauteur ou en espace confiné
- Meilleures propriétés de glissement et protection des surfaces fragiles grâce à la semelle en aluminium robuste et au cache en plastique
- Emmanchement avec remplacement rapide et sans outil de la lame de scie
- Avec lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Les batteries Li-ion offrent une grande autonomie
- Indicateur de charge continu sur la batterie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!