Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie SBS 28-A
Puissante scie sabre à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie grâce à la technologie lithium-ion
- Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie
- Ajustement facile de la vitesse de rotation selon les différents matériaux grâce à la boîte deux vitesses
- Un travail serein, en cas de blocage de la lame de scie, le débrayage de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser
- Remplacement rapide et sans outil de la lame de scie grâce à l'emmanchement universel SDS
- La butée réglable sans outil permet d'utiliser toute la longueur de la lame de scie
- Grande longévité, car les joints spéciaux de l'emmanchement protègent le système d'engrenages de la poussière, améliorant ainsi la durée de vie de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!