Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V

Puissante scie sabre à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Réglage facile de la vitesse en fonction du matériau


2 réglages



Travail sûr


En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser.



Changement de la lame de scie rapide et sans outil


Changement rapide de la lame de scie



Butée réglable sans outil


Le réglage de la butée permet d'utiliser toute la longueur de la lame de scie.



Longue durée de vie


Les joints spéciaux de la tige de levage protègent la boîte d'engrenages de la poussière, pour une plus longue durée de vie de la scie.

Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet