Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®
Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Travail sans fatigue et très ergonomique grâce à la poignée fine et à la grande surface de préhension
- Emmanchement à remplacement rapide sans outil pour les lames de scie
- L'interrupteur avec variateur permet un réglage optimal de la vitesse de travail et un démarrage lent
- Sécurité accrue grâce au clip de ceinture fourni, pour une fixation sécurisée pendant les autres travaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!