Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie égoïne basique First
Scie de haute qualité avec poignée en plastique un composant pour des coupes de précision dans les produits en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Poignée à angles de 90° et 45° intégrés
Marquage des lignes et angles simple et rapide
Dents durcies par induction
- Offre des coupes extrêmement propres et une excellente durabilité
- Excellente évacuation des copeaux lors du sciage (pénétration rapide en profondeur)
Protège-dents inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!