Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie-cloche diamant U90 pour perçage de prise électrique
Gabarit pour perçage de prise électrique haute qualité et extrêmement polyvalent avec vitesse de perçage très élevée et durée de vie accrue, inclus un filetage de raccordement M16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ejection optimale de la poussière de perçage et retrait facile du carottier
grâce aux corps spéciaux dotés de larges fentes d'éjection
Perçage extrêmement rapide et efficace sans broutage
Segments supérieurs à dents courtes, soudés au laser en une disposition de bloc spéciale
Extrêmement polyvalente
Capable de percer pratiquement tous les matériaux en pierre auxquels est confronté un électricien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!