Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE
®
Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE<br/>®<br/> - 1
Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE<br/>®<br/> - 2
Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE<br/>®<br/> - 3
Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE<br/>®<br/> - 4
Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE<br/>®<br/> - 5
Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE<br/>®<br/> - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie circulaire à batterie AHKS 18-68 compact M-CUBE
®

Scie circulaire sans fil M-CUBE
®
robuste et puissante pour le travail du bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Les fonctions intégrées de protection contre les surcharges et la surchauffe protègent la machine contre les contraintes excessives

  • Longévité élevée : moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance

  • La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux

  • Travail en toute sécurité garanti car la machine ne peut être démarrée qu'en appuyant simultanément sur le bouton de déverrouillage et sur l'interrupteur homme mort

  • Une profondeur de coupe élevée de 68 mm permet une utilisation universelle sur le chantier

  • Compatible avec les rails de guidage
Domaine d'application