Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE - 1
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE - 2
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE - 3
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE - 4
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE - 5
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE

Scie circulaire sans fil robuste et puissante pour le travail du bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Les fonctions de protection intégrées contre les surcharges et les surchauffes protègent la machine

  • Durée de vie élevée du moteur : Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance

  • Protection supplémentaire contre les éclats grâce à des grilles de recouvrement installées sur les ouvertures de ventilation

  • Travail en toute sécurité, car la machine ne peut être mise en marche qu'en appuyant sur le bouton de déverrouillage et l'interrupteur homme mort simultanément

  • Une profondeur de coupe élevée de 68 mm permet une utilisation universelle sur le chantier

  • Compatible avec les rails de guidage
Domaine d'application