Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie alternative pneumatique DST 380
Scie de carrosserie robuste pour une grande longévité et des applications difficiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection contre le démarrage involontaire
Levier de sécurité
Agréable à utiliser
Poignée avec revêtement caoutchouc
Convient aux travaux en hauteur
La lame de scie pivote à 180°
Flexibilité d'utilisation
Réglage de la puissance en fonction de l'application
Réglage précis de la profondeur de coupe
Guide réglable
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Idéale pour découper l'aluminium, le plastique, la fibre de verre (max. 4 mm) et la tôle jusqu'à 1,6 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!