Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Scie à ruban automatique électrique PBS 160-A
Scie à ruban automatique électrique PBS 160-A - 1
Scie à ruban automatique électrique PBS 160-A - 2
Scie à ruban automatique électrique PBS 160-A - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie à ruban automatique électrique PBS 160-A

Scie à ruban portative avec descente automatique du bras de sciage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Sûre et simple


L'abaissement automatique du bras de sciage à quatre vitesses réglables permet d'éviter toute déviation de la lame de scie à ruban en appliquant la pression de contact adéquate à chaque coupe, pour des résultats de coupe d'une grande précision, en toute simplicité.



Poignée ergonomique



Vitesse de coupe constante et adaptée aux besoins


Avec son électronique constante, le puissant moteur de 2000 W offre une vitesse de coupe optimale, adaptée à la pièce à usiner et pouvant être sélectionnée en fonction de la taille et de la sensibilité thermique des matériaux.



Réglage rapide des angles standards courants


Butées d'angle fixes de 0° et 45°



Respectueux de l'environnement


Coupe à sec

Domaine d'application
Plages de coupe pour les supports ronds
Plages de coupe pour les supports carrés
Plages de coupe pour les supports rectangulaires
150 mm
45°100 mm
150 x 150 mm
45°100 x 100 mm
160 x 140 mm
45°120 x 100 mm