Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à poignée en liège Premium
Scie de haute qualité avec poignée en liège à deux composants et lame à revêtement spécial
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec poignée en liège deux composants
Pour le confort d'utilisation
Lame à revêtement spécial
Protège la lame de la corrosion et réduit l'abrasion
La poignée comporte des marquages intégrés pour les angles à 90° et 45°
Marquage rapide et facile des lignes et des angles
Dents trempées et doublement rectifiées
- Assure des coupes extrêmement nettes et a une excellente durabilité
- Enlèvement des copeaux dans les deux sens (profondeur de pénétration rapide)
Protège-dents inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!