Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à onglet et radiale KGS 270-60E
Scie à onglet et radiale très compacte et légère avec variateur électronique de vitesse du moteur, guide de coupe, puissant moteur de 1550 W et lame de scie à 24 dents, outil de montage et pince pour maintenir la pièce à couper
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vitesse de coupe adaptée, en particulier pour les matériaux sensibles aux températures
Variateur électronique de vitesse du moteur
Convient à une capacité de coupe élevée
Guide de coupe avec traction, paliers lisses et roulements à billes de haute qualité
Travail précis et éclairage parfait de la zone de travail
La lampe à LED éclaire la ligne de coupe grâce à l'ombre de la lame de scie
Travail précis dans tous les angles d'inclinaison
Semelle fraisée, butée en aluminium moulé sous pression de haute qualité et conception de butée optimisée
Coupe sécurisée des petites pièces et coupes d'angle possible
Butée coulisssante à gauche pour les pièces à couper
Environnement de travail plus propre
Evacuation optimale de la poussière en 2 endroits
Changement rapide de la lame de scie
Blocage de l'axe inséré dans la coque
Facile à transporter
Verrouillage sécurisé de la butée coulissante et de la tête de scie
Pour bois, MDF et stratifié
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!