Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à onglet KGS 250-60
Scie à onglet et radiale très compacte et légère avec guide de coupe et moteur puissant de 1 400 watts, avec lame de scie SC à 24 dents, outil de montage et étrier de pièce pour une utilisation mobile.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Convient à une capacité de coupe élevée
Guide de coupe avec traction, paliers lisses et roulements à billes haute qualité
Travail précis et éclairage parfait de la zone de travail
La lampe à LED éclaire la ligne de coupe générée grâce à l'ombre de la lame de scie.
Réglage rapide et facile de l'onglet et de l'inclinaison
Le levier de verrouillage pour les angles standard
Travail précis quel que soit l'angle
Socle fraisé et butée en aluminium moulé sous pression haute qualité et conception de butée optimisée
Environnement de travail plus propre
Extraction optimale de la poussière en trois points
Facile à transporter
- Fonction de verrouillage sécurisé du système coulissant et de la tête de scie
- Poignées pratiques qui réduisent de manière significative la taille du support de la pièce
Pour bois, MDF et stratifié
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!