Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Monture de scie à métaux en métal
Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Extrêmement robuste et très résistante aux rayures
Grâce à la monture de scie moulée sous haute pression en aluminium de haute qualité
Empêche la main de glisser de la scie
Grâce à la poignée de pistolet et guide de main en plastique bicomposant
Deux positions de lame de scie (45 et 90°)
Tension et remplacement rapides de la lame
Grâce au serrage de lame de scie avec le système d'attache rapide dans le manche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!