Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
La solution complète pour le béton, la maçonnerie et le scellement de barres d'armature rapportées
Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
Le mortier d'hiver (possibilité de mise en oeuvre jusqu'à -20 °C), pour le béton et la maçonnerie
Pour systèmes de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie
Mortier haute performance pour le béton et le scellement d'armatures rapportées
Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton et la maçonnerie (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Pour extruder les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
Extension pour bec mélangeur
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Cheville plastique multi-usages SHARK sans collerette
Cheville à frapper W-SD
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Cheville métallique universelle W-MG