Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ
Mortier chimique pour charges extrêmes dans le béton (systèmes de scellement F-VIZ) et les facteurs liés à la fatigue (système de scellement W-VIZ dynamic)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Mortier chimique bicomposant, sans styrène
- Les cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur ou en les refermant à l'aide du capuchon d'étanchéité
- Point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré : Tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IT
- Point de fixation individuel, dynamique : Tige d'ancrage W-VIZ-A Dynamic et W-VIZ-AV Dynamic
- Agrément technique européen ATE-04/0095 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG
- Agrément technique général Z-21.3-1909 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic, classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)
- Tige d'ancrage W-VIZ-A : Rampes, structures et profilés métalliques, supports, socles, marches, etc.
- Tige d'ancrage W-VIZ IG : Rampes, structures métalliques et marches, etc.
- Tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic : Grues pivotantes, voies de grue, ventilateurs, robots de soudage, convoyeurs, plaques de rue, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!