Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 1
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 2
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 3
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300

Mortier haute performance pour le béton et le scellement d'armatures rapportées

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mortier chimique bicomposant à résine réactive, mortier hybride uréthane vinylester, sans styrène



Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24) :


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, cheville taraudée W-VI-IG



Zones soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau (Wasserhausaltsgesetz - WHG) : Système de scellement Würth WIT-UH 300 (ancrage chimique) pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP sans revêtement dans les installations SFH



Scellement de fer à béton

Homologation
  • Evaluation technique européenne ETA-17/0127 : point de fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), catégorie de performance sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)

  • Agrément technique européen ETA-17/0036 : Scellement d'armatures rapportées (REBAR)

  • Evaluation technique européenne ETA-23/0699 : Connexion par scellement d'armatures rapportées, résistance améliorée à la rupture par fendage sous charge statique

  • Agrément général Z-74.8-207 : système d'injection Würth WIT-UH 300 pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP dans les installations RSDE (chevillage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)

  • Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement d'armatures rapportées sujet à des actions induisant la fatigue
Indication

Nous recommandons le logiciel technique Würth pour la planification et le dimensionnement de votre montage.

Domaine d'application